曜日別特売
Q3537-10Y1-A-ICO-1 カトレアキッズ 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56729630

Q3537-10Y1-A-ICO-1 カトレアキッズ 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56729630
Q3537-10Y1-A-ICO-1 カトレアキッズ 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56729630
Q3537-10Y1-A-ICO-1 カトレアキッズ 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56729630

カトレアキッズ 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
張地
ICO-1
アズワン品番
68-5846-87
注文コード
56729630
品番
Q3537-10Y1-A-ICO-1
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥28,048
販売価格(税別)
25,498
アズワン品番
68-5846-87
色番
【張地】ICO-1
材質
【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
330
寸法(mm)
SH:250
高さ(mm)
480
奥行(mm)
360
等級
【張地】A
張地
ICO-1
名称
【張地】アイコン
機能
【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
色(脚部)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする