ADAL(アダル)
カトレア 01色 張地名:ジェントルテイラーL、脚部色:ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
張地
UP811
注文コード
56730515
品番
Q9154-10L1-B-UP811
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,698
販売価格(税別)
¥
36,998
バスケットに入れる
この商品は
張地
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。
材質
【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
430
寸法(mm)
SH:460
高さ(mm)
840
奥行(mm)
530
等級
【張地】B
張地
UP811
名称
【張地】ジェントルテイラーL
機能
【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
アズワン品番
68-5811-61
色番
【張地】UP811
色(脚部)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000