曜日別特売
Q7001-1W1-B-L-8242 カトレアケア 01色 張地名:トラドール、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56731879

Q7001-1W1-B-L-8242 カトレアケア 01色 張地名:トラドール、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56731879
Q7001-1W1-B-L-8242 カトレアケア 01色 張地名:トラドール、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56731879

カトレアケア 01色 張地名:トラドール、脚部色:ナチュラル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台張地L-8242注文コード56731879品番Q7001-1W1-B-L-8242
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,598
販売価格(税別)
45,998
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】B張地L-8242名称【張地】トラドール機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Naアズワン品番68-5816-20色番【張地】L-8242色(脚部)ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする