JAPPY
ステンレス用ドリル 月光ドリル
商品レビューを投稿する
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
Φ3.5
注文コード
56733821
品番
6GK-3.5-JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない
三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力
スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質
コバルトハイス鋼
形状
六角軸(6.35mm)
全長(mm)
105
質量(g)
14.4
ドリル径(Φmm)
Φ3.5
関連資料:
(0.21MB)