曜日別特売
6GK-4.5-JP ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY 56733857

ステンレス用ドリル 月光ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)Φ4.5注文コード56733857品番6GK-4.5-JP
参考基準価格(税別)¥1,275販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない
三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力
スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に

材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)116質量(g)17.2ドリル径(Φmm)Φ4.5
関連資料:(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする