曜日別特売
6GK-8.5-JP ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY 56734015

ステンレス用ドリル 月光ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)Φ8.5注文コード56734015品番6GK-8.5-JP
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない
三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力
スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に

材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)124質量(g)32ドリル径(Φmm)Φ8.5
関連資料:(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする