JAPPY
ステンレス用ドリル 月光ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
Φ10.0
注文コード
56734040
品番
6GK-10.0-JP
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない
三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力
スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質
コバルトハイス鋼
形状
六角軸(6.35mm)
全長(mm)
133
質量(g)
45
ドリル径(Φmm)
Φ10.0
関連資料:
(0.21MB)