カメダデンキ
絶縁六角サポーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
56734155
品番
MKZ-540-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途
部品の支持に使用する。
材質
鉄
形状
六角
ねじ径
M5
長さL(mm)
40
長さD(mm)
8
長さL2(mm)
13
長さL1(mm)
13
被覆
YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3C(三価クロメート)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。