曜日別特売
MKZ-625-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 56734207

MKZ-625-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 56734207
MKZ-625-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 56734207
MKZ-625-BK 絶縁六角サポーター カメダデンキ 56734207

絶縁六角サポーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード56734207品番MKZ-625-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。

用途部品の支持に使用する。材質形状六角ねじ径M6長さL(mm)25長さD(mm)10長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする