ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ボールブッシュユニット DLSタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法L(mm)
46
31
46
55
67
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735604
品番
DLS-25
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途
各種 直線運動部
内接円直径d(Φmm)
25
寸法L(mm)
46
寸法L1(mm)
37
寸法W(mm)
87
寸法H(mm)
60
寸法h1(mm)
30±0.05
寸法h2(mm)
11.5
寸法B(mm)
30
寸法E(mm)
72±0.2
寸法S(mm)
6.6
使用ボールブッシュ
DB-25UU、DB-25UU-SUS
質量(kg)
0.158
基本動定格荷重(N [kgf])
2054[209]
基本静定格荷重(N [kgf])
1360[139]
材質
ステンレス