曜日別特売
LC-35VAUU ボールブッシュユニット LC-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 56735638

ボールブッシュユニット LC-Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード56735638品番LC-35VAUU
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。
ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。

用途
各種 直線運動部
内接円直径d(Φmm)35寸法h1(mm)34寸法W1(mm)45寸法W(mm)90寸法L(mm)80寸法H(mm)68寸法h3(mm)54寸法h4(mm)18寸法E(mm)70寸法F(mm)60寸法W2(mm)10寸法S1(mm)M8寸法S2(mm)6.8寸法h2(mm)18質量(kg)1.1基本動定格荷重(N)1666基本静定格荷重(N)3134材質(リテーナー)合成樹脂材質(ハウジング)アルミニウム仕様両側シール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする