曜日別特売
LCF-40CVUU ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 56735717

ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)300(0~-0.3)
内容量1個注文コード56735717品番LCF-40CVUU
参考基準価格(税別)¥95,920販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。
モーメント荷重が作用する場合に適しています。

用途
各種 直線運動部
内接円直径d(Φmm)40(0~-12)寸法D1(mm)88寸法L(mm)300(0~-0.3)寸法L1(mm)11寸法f(mm)150寸法W(mm)140寸法W1(mm)100寸法Df(mm)191寸法T(mm)25寸法a(mm)14寸法a1(mm)M6寸法c(mm)15寸法e(mm)25使用ボールブッシュN-40V(2個入)質量(kg)10基本動定格荷重(N)5488基本静定格荷重(N)8683
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする