ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
350(0~-0.3)
300(0~-0.3)
350(0~-0.3)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735726
品番
LCF-50CVUU
参考基準価格(税別)
¥144,220
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。
モーメント荷重が作用する場合に適しています。
用途
各種 直線運動部
内接円直径d(Φmm)
50(0~-12)
寸法D1(mm)
118
寸法L(mm)
350(0~-0.3)
寸法L1(mm)
11
寸法f(mm)
175
寸法W(mm)
170
寸法W1(mm)
130
寸法Df(mm)
232
寸法T(mm)
25
寸法a(mm)
18
寸法a1(mm)
M6
寸法c(mm)
15
寸法e(mm)
25
使用ボールブッシュ
N-50HV(2個入)
質量(kg)
20
基本動定格荷重(N)
7879
基本静定格荷重(N)
12818