曜日別特売
N-12VM ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 56735762

ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長L(mm)41(0~-0.3)
内容量1個注文コード56735762品番N-12VM
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。
リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。

用途
各種 直線運動部
玉列数4内接円直径d(Φmm)12(0~-0.010)外径(Φmm)21(0~-0.016)全長L(mm)41(0~-0.3)寸法B(mm)34(0~-0.2)寸法W(mm)1.35寸法D1(mm)20軸角度(°)(最大同軸度)0.012質量(kg)0.044基本動定格荷重(N [kgf])617[63]基本静定格荷重(N [kgf])715[73]タイプミディアム材質(保持器)樹脂仕様シールなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする