ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長L(mm)
53(0~-0.3)
26(0~-0.3)
32(0~-0.3)
39(0~-0.3)
41(0~-0.3)
45(0~-0.3)
53(0~-0.3)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735787
品番
N-16VM
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。
リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。
用途
各種 直線運動部
玉列数
4
内接円直径d(Φmm)
16(0~-0.010)
外径(Φmm)
28(0~-0.016)
全長L(mm)
53(0~-0.3)
寸法B(mm)
42(0~-0.2)
寸法W(mm)
1.65
寸法D1(mm)
26.6
軸角度(°)
(最大同軸度)0.012
質量(kg)
0.1
基本動定格荷重(N [kgf])
1294[132]
基本静定格荷重(N [kgf])
1411[144]
タイプ
ミディアム
材質(保持器)
樹脂
仕様
シールなし