ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2面カット型端面フランジ(シングルサイズ) NFEO-Vタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長L(mm)
35(0~-0.3)
35(0~-0.3)
45(0~-0.3)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735884
品番
NFEO-6VUU
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フランジ付きボールブッシュタイプは、フランジ一体外筒に合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に2面カット製フランジが付いています。
用途
各種 直線運動部
玉列数
4
内接円直径d(Φmm)
6(0~0.010)
外径(Φmm)
12(0~-0.013)
全長L(mm)
35(0~-0.3)
寸法Df(mm)
28
寸法W(mm)
18
寸法T(mm)
5
寸法B(mm)
20
寸法PCD(mm)
20
寸法d1(mm)
3.5
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
3.1
軸角度(°)
(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
質量(kg)
0.028
基本動定格荷重(N [kgf])
320[33]
基本静定格荷重(N [kgf])
529[54]