曜日別特売

2面カット型端面フランジ(シングルサイズ) NFEO-Vタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長L(mm)45(0~-0.3)
内容量1個注文コード56735893品番NFEO-8VUU
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フランジ付きボールブッシュタイプは、フランジ一体外筒に合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に2面カット製フランジが付いています。

用途各種 直線運動部玉列数4内接円直径d(Φmm)8(0~0.010)外径(Φmm)15(0~-0.013)全長L(mm)45(0~-0.3)寸法Df(mm)32寸法W(mm)21寸法T(mm)5寸法B(mm)24寸法PCD(mm)24寸法d1(mm)3.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)3.1軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015質量(kg)0.042基本動定格荷重(N [kgf])428[44]基本静定格荷重(N [kgf])780[80]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする