玉列数5内接円直径d(Φmm)16(0~0.010)外径(Φmm)28(0~-0.016)全長L(mm)70寸法C(mm)6寸法Df(mm)48寸法W(mm)34寸法T(mm)6寸法B(mm)31寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7.5寸法h(mm)4.1軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015質量(kg)0.182基本動定格荷重(N [kgf])1234[126]基本静定格荷重(N [kgf])2352[240]材質(保持器)樹脂仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式