ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長L(mm)
80(0~-0.3)
35(0~-0.3)
45(0~-0.3)
55(0~-0.3)
57(0~-0.3)
61(0~-0.3)
70(0~-0.3)
80(0~-0.3)
112(0~-0.4)
123(0~-0.4)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735988
品番
NL-20V
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途
各種 直線運動部
玉列数
5
内接円直径d(Φmm)
20(0~0.012)
外径(Φmm)
32(0~-0.019)
全長L(mm)
80(0~-0.3)
寸法B(mm)
61(0~-0.3)
寸法W(mm)
1.6
寸法D1(mm)
30.5
軸角度(°)
(最大同軸度)0.020
質量(kg)
0.18
基本動定格荷重(N [kgf])
1401[143]
基本静定格荷重(N [kgf])
2744[280]
材質(保持器)
樹脂
仕様
シールなし