2572HC30D ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型 フルテック 56736070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台セット内容洗浄機、吸余水ホース3/4-1/2×3m、おもしフィルター、吸水フィルター3/4(32メッシュ)、洗浄ホース9H(3T)、ガン3P-PF25-3S、ランスLC-7、ノズル1/8NB1549、洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD注文コード56736070品番2572HC30D
参考基準価格(税別)¥1,131,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

洗浄機の移動防止ストッパー付
エンジン回転数が低く、高耐久型
ポンプとエンジンが直結していてコンパクト
セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能
貯め水を自吸する
貯め水を自吸して、余水は排出
ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)
ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止

用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)セット内容洗浄機、吸余水ホース3/4-1/2×3m、おもしフィルター、吸水フィルター3/4(32メッシュ)、洗浄ホース9H(3T)、ガン3P-PF25-3S、ランスLC-7、ノズル1/8NB1549、洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD型式GSB2015出力(kW)定格:6.6、最大:9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618本体質量(kg)104燃料タンク容量(L)13水量(L/min)15排気量(cc)391圧力(MPa)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする