内接円直径d(Φmm)10寸法L(mm)36寸法W(mm)40寸法W1(mm)20(±0.01)寸法H(mm)31.5寸法h1(mm)16(+0.008~-0.016)寸法h2(mm)15寸法h3(mm)11寸法E1(mm)29(±0.15)寸法E2(mm)20(±0.15)寸法E3(mm)31寸法E4(mm)29寸法L1(mm)10.5寸法h4(mm)10寸法S(mm)4.3寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)4使用ボールブッシュSB-10UU質量(kg)0.1基本動定格荷重(N [kgf])693[71]基本静定格荷重(N [kgf])330[34]