曜日別特売
15080 コーキングチューブヘラ 井上工具 56736837

コーキングチューブヘラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)高さ(mm)176アズワン品番65-2357-96注文コード56736837品番15080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
また、コーキング面に艶を出す事ができます。

幅(mm)22材質ポリアセタール高さ(mm)176材質(先端)シリコンゴム先端サイズ(mm)7アズワン品番65-2357-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする