井上工具
コーキングチューブヘラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
高さ(mm)
205
アズワン品番
65-2357-98
注文コード
56736864
品番
15082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
高さ・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
また、コーキング面に艶を出す事ができます。
幅(mm)
22
材質
ポリアセタール
高さ(mm)
205
材質(先端)
シリコンゴム
先端サイズ(mm)
18
アズワン品番
65-2357-98