※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
FAノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
91
注文コード
56737086
品番
2843A035
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック+黄銅
長さ(mm)
91
質量(g)
139
外径(Φ)
31
耐圧(MPa)
21
入力
1/8M
耐熱温度(℃)
150