※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
トルネードノズル MP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56737129
品番
2849A035
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
長さ(mm)
97
質量(g)
408
外径(Φ)
41
耐圧(MPa)
25
入力
1/8M
耐熱温度(℃)
100