2871L30 洗浄ホース9M フルテック 56737409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄ホース9M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)30仕様カプラ無 3/8M-U3/8注文コード56737409品番2871L30
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様カプラ無 3/8M-U3/8長さ(m)30温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする