2871M20 洗浄ホース9M フルテック 56737445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄ホース9M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)20仕様SUS3Tカプラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)注文コード56737445品番2871M20
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様SUS3Tカプラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)長さ(m)20温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする