2875UC20 ウレタンジェットホース フルテック 56737908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンジェットホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)20仕様SUS3Tカプラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)注文コード56737908品番2875UC20
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様SUS3Tカプラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)長さ(m)20温度(℃)-10~50耐圧(MPa)20.5質量(g/m)130外径(mm)14.5内径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする