SMC
EX120用 給排気ブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
パイロット方式
内部パイロット
内部パイロット
外部パイロット
内部パイロット・サイレンサ内蔵
配管方向
横配管
横配管
上配管
ポート管接続口径
【P・E】エルボ上向きΦ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ5/16ワンタッチ管継手
ポートプラグ
【P・E】エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
直接取付
DINレール取付 (DINレールなし)
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56742603
品番
SY30M-1-16A-LN9-D0
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
シリーズ
SY3000
パイロット方式
内部パイロット
配管方向
横配管
ポート管接続口径
【P・E】エルボ上向きΦ5/16ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード