曜日別特売
SY30M-1-16ARV-N9-D0 EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC 56742786

EX120用 給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パイロット方式外部パイロット
配管方向上配管
ポート管接続口径【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
ポートプラグ
【P・E】エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ5/16ワンタッチ管継手
取付方式DINレール取付 (DINレールなし)
内容量1個注文コード56742786品番SY30M-1-16ARV-N9-D0
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
取付方式DINレール取付 (DINレールなし)シリーズSY3000パイロット方式外部パイロット配管方向上配管ポート管接続口径【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする