曜日別特売
SH-PBJ25C ワンタッチパイプジョイント NewHikari 56749239

SH-PBJ25C ワンタッチパイプジョイント NewHikari 56749239
SH-PBJ25C ワンタッチパイプジョイント NewHikari 56749239
SH-PBJ25C ワンタッチパイプジョイント NewHikari 56749239
SH-PBJ25C ワンタッチパイプジョイント NewHikari 56749239
SH-PBJ25C ワンタッチパイプジョイント NewHikari 56749239
SH-PBJ25C ワンタッチパイプジョイント NewHikari 56749239

ワンタッチパイプジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)25
クローム
内容量1個注文コード56749239品番SH-PBJ25C
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。
差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。
2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。
継ぎ目もフラットで目立ちにくい。
ねじ止め不要。

材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄クローム耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)仕上クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする