1464 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 56751470

1464 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 56751470
1464 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 56751470
1464 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 56751470
1464 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 56751470
1464 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 56751470

折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56751470品番1464
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300

脚が折り畳めるランドリーバスケット
脚を立てて高さを出せば腰の負担が軽減され、洗濯作業がスムーズになるランドリーバスケット。脚を折り畳んでも自立し、スタッキングも可能です。木製のハンドル付きで持ち運びが簡単。天然木のハンドルが優しい印象の洗濯カゴです。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ハンドル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・天然木ホワイト質量(g)1600耐荷重(kg)4内容量(L)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×31.7×41.5(脚部折り畳み時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする