SMC
SY314
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
56753505
品番
SY3140-1DZ-01F
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
1/8 サブプレート付
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気