| 56753471 | SY3140-1DO | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタなし | - | - | | |
|
| 56753487 | SY3140-1DOE | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタなし | - | - | | |
|
| 56753496 | SY3140-1D-Q | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753505 | SY3140-1DZ-01F | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | G | | |
|
| 56753514 | SY3140-1DZ-01-Q | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753523 | SY3140-1DZ-01-X90 | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753532 | SY3140-1DZD | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753541 | SY3140-1DZ-Q | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753557 | SY3140-1DZ-X90 | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753566 | SY3140-1G-01F | 5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | 1/8 サブプレート付 | G | | |
|
| 56753575 | SY3140-1G-01-X90 | 5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753584 | SY3140-1G-X90 | 5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | - | - | | |
|
| 56753593 | SY3140-1HE-01 | 5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753602 | SY3140-1HZE-X90 | 5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | - | - | | |
|
| 56753611 | SY3140-1LOD-01 | 5 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753627 | SY3140-1LOZ-X90 | 5 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | - | - | | |
|
| 56753636 | SY3140-1Y | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753645 | SY3140-1Y-01 | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753654 | SY3140-1YZ | 5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753663 | SY3140-2DE | 5 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753672 | SY3140-2DZ-Q | 5 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753681 | SY3140-2G-01F | 5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | 1/8 サブプレート付 | G | | |
|
| 56753697 | SY3140-2G-01-X90 | 5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753706 | SY3140-2H-01-X90 | 5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753715 | SY3140-2HE | 5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | - | - | | |
|
| 56753724 | SY3140-2LZ-01-X90 | 5 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753733 | SY3140-2LZ-X90 | 5 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | - | - | | |
|
| 56753742 | SY3140-2MNZD | 5 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線なし | - | - | | |
|
| 56753751 | SY3140-2MOZE-01 | 5 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753767 | SY3140-3DZ-01-X90 | 5 | AC110/AC115(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753776 | SY3140-3DZE | 5 | AC110/AC115(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753785 | SY3140-3HZE-01 | 5 | AC110/AC115(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753794 | SY3140-3LD | 5 | AC110/AC115(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | - | - | | |
|
| 56753803 | SY3140-3LZ-01N | 5 | AC110/AC115(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | 1/8 サブプレート付 | NPT | | |
|
| 56753812 | SY3140-4D | 5 | AC220/AC230(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753821 | SY3140-4D-Q | 5 | AC220/AC230(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753837 | SY3140-4DZE-01 | 5 | AC220/AC230(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753846 | SY3140-4HZ-01 | 5 | AC220/AC230(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753855 | SY3140-4YZ-01 | 5 | AC220/AC230(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753864 | SY3140-5D-01N | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | NPT | | |
|
| 56753873 | SY3140-5D-01-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753882 | SY3140-5D-01-X90 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753891 | SY3140-5DD | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753907 | SY3140-5DE | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | - | - | | |
|
| 56753916 | SY3140-5DS-01F | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | G | | |
|
| 56753925 | SY3140-5DS-01-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753934 | SY3140-5DZ-01N | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | NPT | | |
|
| 56753943 | SY3140-5DZ-01-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753952 | SY3140-5DZ-01-X90 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|
| 56753961 | SY3140-5DZ-01-X90-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | 1/8 サブプレート付 | Rc | | |
|