SMC
SY316
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56756244
品番
SY3160-1GZ-C4
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード