| 56756235 | SY3160-1GD-C6 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756244 | SY3160-1GZ-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756253 | SY3160-1GZE-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756262 | SY3160-1H-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56756271 | SY3160-1HD-C6 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56756287 | SY3160-1LN-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756296 | SY3160-1LNZ-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756305 | SY3160-1LNZE-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756314 | SY3160-1LOZE-C6 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756323 | SY3160-1LOZ-M5 | AC100(50/60Hz) | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756332 | SY3160-1LZD-C6 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756341 | SY3160-1MO-C6 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756357 | SY3160-1MOZE-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756366 | SY3160-1MOZE-C6 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756375 | SY3160-2H-C6 | AC200(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56756384 | SY3160-2LO-C6 | AC200(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756393 | SY3160-2LZD-C6 | AC200(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756402 | SY3160-2LZE-M5 | AC200(50/60Hz) | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756411 | SY3160-2LZ-M5 | AC200(50/60Hz) | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756427 | SY3160-2M-C4 | AC200(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756436 | SY3160-2M-C6 | AC200(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756445 | SY3160-3MZE-C6 | AC110/AC115(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756454 | SY3160-4G-C4 | AC220/AC230(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756463 | SY3160-4GZ-C6 | AC220/AC230(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756472 | SY3160-4H-C4 | AC220/AC230(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56756481 | SY3160-4LZ-C6 | AC220/AC230(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756497 | SY3160-5G-C4-Q | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756506 | SY3160-5G-C6-Q | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756515 | SY3160-5G-C6-X20 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756524 | SY3160-5GE-M5 | DC24 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756533 | SY3160-5G-M5-Q | DC24 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756542 | SY3160-5GR-M5 | DC24 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756551 | SY3160-5GS-C6-X20 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756567 | SY3160-5GUD-C6 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756576 | SY3160-5GZ-C6-X20 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756585 | SY3160-5HU-C4 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56756594 | SY3160-5HUE-C6 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56756603 | SY3160-5HZE-M5-X20 | DC24 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56756612 | SY3160-5L-C4-Q | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56756621 | SY3160-5LN-C4-Q | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756637 | SY3160-5LNU-C6 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756646 | SY3160-5LNUE-C4 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756655 | SY3160-5LNUE-C6 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756664 | SY3160-5LNU-M5-Q | DC24 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756673 | SY3160-5LNZD-C4 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756682 | SY3160-5LNZD-C6 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56756691 | SY3160-5LOD-C4 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756707 | SY3160-5LOD-C6 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756716 | SY3160-5LOS-C6 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56756725 | SY3160-5LOSD-C4 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|