ポリカーム
非硬化型粘土状導電性パテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50g×3個)
1個(50g)
1袋(50g×3個)
1缶(1kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50g×3個)
注文コード
56774016
品番
CPT-1211ND-50×3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途
筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に
耐熱性
テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)
テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)
色
灰茶色
特性
導電
主な用途
粘土
導電性
0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※素手で触ると、樹脂成分が手に付着いたしますので、付属の手袋を装着してご使用下さい。