曜日別特売
SY5120-1GZ-N7 SY512 SMC 56787437

SY512

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード56787437品番SY5120-1GZ-N7
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする