※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:250、AC380~440V:250、AC500V:200、AC690V:150、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:220、AC380~440V:220、AC500~550V:200、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:260、AC400~440V:260、AC500~550V:260、AC690V:260、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:260、AC200~220V:260、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:220、DC48V:150、DC110V:120、DC220V:80、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:220、DC48V:220、DC110V:150、DC220V:100、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:220、DC48V:180、DC110V:150、DC220V:150、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:220、DC48V:220、DC110V:220、DC220V:220、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3仕様DC125V、機械ラッチ式注文コード56817778品番SLD-N220 DC125V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780販売価格(税別)