SY7160-2DZ-C8 SY716 SMC 56821213

SY716

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード56821213品番SY7160-2DZ-C8
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする