SKE4191A カルテカート 間口360mm 2段 サカエ 56822931

カルテカート 間口360mm 2段

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番69-7618-13注文コード56822931品番SKE4191A
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,498
販売価格(税別)
44,998

カルテファイル収納用カート

材質SUS304質量(kg)10高さ(mm)980材質(車輪)ゴム奥行(mm)320間口(mm)360段数2耐荷重(kg/段)20棚間隔(mm)460キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7618-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする