PR1623 油引セット大用替芯 アークランドサカモト 56824236

メイン

油引セット大用替芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード56824236品番PR1623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
用途ステン油引セット大用の替芯材質本体:ステンレス鋼 糸:綿寸法(mm)(約)D60×W47×H35アイボリー/シルバー質量(g)(約)19サイズ(mm)Φ34×H10(キャップ部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする