メイン
アークランドサカモト
油引セット小用替芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56824245
品番
PR1624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
ステン油引セット小用の替芯
材質
本体:ステンレス鋼 糸:綿
寸法(mm)
(約)D30×W40×H36
色
アイボリー/シルバー
質量(g)
(約)9
サイズ(mm)
Φ27×H14(キャップ部)