アズワン
エンビ製ドレンパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
4-3866-03
注文コード
56828427
品番
6060【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬性に優れたPVC製です。
機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PVC
厚さ(mm)
5mm
色
アイボリー
アズワン品番
4-3866-03
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×30