曜日別特売
SY9120-5M-C10-X90 SY912 SMC 56834416

SY912

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ10ワンタッチ管継手リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード56834416品番SY9120-5M-C10-X90
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ10ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする