SY9140-2HE-04 SY914 SMC 56835493

SY914

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2 サブプレート付リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm注文コード56835493品番SY9140-2HE-04
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/2 サブプレート付切換方式2位置シングルリード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする