曜日別特売
FRF-K10 ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業 56836870

 

FRF-K10 ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業 56836870
FRF-K10 ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業 56836870
FRF-K10 ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業 56836870
FRF-K10 ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業 56836870
FRF-K10 ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業 56836870

ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード56836870品番FRF-K10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。
新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。
スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。

適合3m×3段・5m×5段・7m×4段セット内容本体、角ピンポール1000L質量(g)326寸法【ピン】□15-1000L

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 測定
製造業

軽くて作業が楽。目盛も見やすく、ピンポールをずれずにしっかり固定できて
重宝してます。

2025-10-03
用途: 現場作業
製造業

セパレート構造で割れにくくなっていて安心。軍手で使うとノブが少し回しにくいですが、全体的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする