曜日別特売
AMB4x12L モリブデンボルト(スリワリ) アローズ 56838717

モリブデンボルト(スリワリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
首下長(mm)12
ピッチ0.7
内容量1個注文コード56838717品番AMB4x12L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンピッチ0.7取付穴スリワリ首下長(mm)12ねじの呼びM4頭径(mm)7頭厚K(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再結晶温度は800℃~1200℃程度。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする