アローズ
モリブデンボルト(スリワリ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
M6
首下長(mm)
12
2
4
6
8
10
12
14
ピッチ
0.8
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56838751
品番
AMB5x12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
ピッチ
0.8
取付穴
スリワリ
首下長(mm)
12
ねじの呼び
M5
頭径(mm)
9
頭厚K(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※再結晶温度は800℃~1200℃程度。