曜日別特売
SY9320-1G-C10 SY932 SMC 56839535

SY932

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ10ワンタッチ管継手注文コード56839535品番SY9320-1G-C10
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ10ワンタッチ管継手切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする